WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム

WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム - ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム - ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム - ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム - ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム - ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム - ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム - ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム - ユニワールド
(9件のレビュー)

装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング

用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1内容量1双
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18729007WG1831M217.216手の平部分/天然ゴム、手袋繊維/ナイロンライトブルー天然ゴム18耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
18729016WG1831L227.617手の平部分/天然ゴム、手袋繊維/ナイロンライトブルー天然ゴム18耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
18729025WG1831XL23818手の平部分/天然ゴム、手袋繊維/ナイロンライトブルー天然ゴム18耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 農作業や草刈り作業
建設業・工事業

手によくフィットし作業性が良いく手を保護してくれる。耐久性も期待した通りで満足している。以前にDIY店で購入して使用していたが、販売停止して別な商品を使っていたが気に入った物を見つけられなかった。今後は継続購入して使用したい。

対象商品 : 18729007
2022-02-04
用途: 段ボール箱運搬作業時

フィット感と防滑性がよくサイズより小さめの手の方にお勧めです。
弱粘性のラベルなら手袋を脱着せず剥がせます。
一般的なゴム手袋のデメリットとなるが蒸れ易い。

対象商品 : 18729007
2020-02-24
用途: とても指先の感覚を損なうことなく・ずべらないので細かい作業もできる
斉藤時計店サービス業

耐久性もとてもあり、どんな作業もこなせる手袋です。
防水性もあり庭仕事など重宝しております。

対象商品 : 18729007
2017-10-27
用途: 庭いじり
その他業種

フィット感も良く、大変使いやすいです。あとは寿命です。

対象商品 : 18729025
2017-02-02
用途: 電気工事や計装工事

指の部分が細めで長いものを探していましたが、ほぼほぼ理想的なサイズで満足しています。細い電線の圧着作業もやり易いです。

対象商品 : 18729007
2015-10-21
用途: 金属加工。

装着時の締め付け感や吸い付き感やしなやかさが抜群で自分的には現在スタンダード手袋。
初めての購入なのでしばらくは耐久性や擦れに対する強さを見ていくつもり。

対象商品 : 18729016
2023-04-08
用途: 洗車

冬場の寒い時期の洗車で使用しました。ただ、寒さが厳しい状態では長い時間使用できないと思います。

対象商品 : 18729016
2022-11-05
用途: 運搬など
有限会社 大野電気工業所建設業・工事業

2~3回目の装着時にニット部分とゴム部分の境目で裂けた。
ニット部分の強度不足かな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする