曜日別特売

WONDER GRIP アクア

WONDER GRIP アクア - ユニワールドWONDER GRIP アクア - ユニワールドWONDER GRIP アクア - ユニワールドWONDER GRIP アクア - ユニワールドWONDER GRIP アクア - ユニワールドWONDER GRIP アクア - ユニワールドWONDER GRIP アクア - ユニワールドWONDER GRIP アクア - ユニワールド
(42件のレビュー)

手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!

用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1内容量1双
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18729068WG318M22.571020ナイロンライトブルー天然ゴム13耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・防水・防汚1
オープン
449
494(税込)
当日出荷
18729077WG318L23.57.510.521ナイロンライトブルー天然ゴム13耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・防水・防汚1
オープン
449
494(税込)
当日出荷
18729086WG318XL24.581122ナイロンライトブルー天然ゴム13耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・防水・防汚1
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729086
2025-12-23
用途: 洗車

完全防水なので寒い今の季節での洗車もラクラクです。

2025-11-16
用途: 畑農作業土の中作物を取り扱う
農・林・水産業

土が手袋の中に入らないので作業効率が上がり助かっています。

2025-04-26
用途: 日曜大工

グリップ力にすぐれています。
似たようなものを百均で購入したことがありましたが、ブリップ力は弱く、耐久性にも劣りました。きちんとしたものを購入するのは大事ですね。

2025-02-05
用途: 除雪・水を扱う時など

ゴム手袋でこれだけ柔軟性があると助かります。特に降雨時の屋外作業には必需品です。今回はリピート購入です。

2024-11-19
用途: 設備等のメンテナンス

柔らかさもちょうどよく 細かなパーツもつかめ 作業もやりやすい。

対象商品 : 18729077
2024-02-07
用途: 洗車時や墓掃除の際に使用
製造業

非常に手にFITして使いやすい、それと、洗車や墓掃除のときだけでなく、寒い時期の屋外での作業には最適です。唯一の欠点は、誤ってひっかけて指先の防水に穴が開くことがあるので、その点は気を付けないといけない気はします。

対象商品 : 18729086
2024-02-01
用途: 水を使った掘削。
株式会社近畿冷機サービス業

防水も大丈夫で、洗濯しながら1ヶ月
まだ亀裂も無し。

対象商品 : 18729077
2023-09-10
用途: 畑作業
その他業種

週一程度の使用頻度ですが、1年たっても破けることなく、快適に使用できています。
私は夏場でも気にならなかったです。
背抜きの手袋だと、水で洗ったときにどぼとぼになりますが、こちらは濡れないので快適です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする