ユニワールド
WORKS HOMME J-FLEX ニトリル
手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!
用途
運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
内容量
1双
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18729278
5650
M
23
7.6
9
18
手の平部分/ニトリル、手の甲部分/ポリエステル
ブラック
ニトリルゴム
13
耐摩耗性
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
18729287
5650
L
24
8
-
19.5
ポリエステル
ブラック
ニトリルゴム
13
耐摩耗性、耐油性
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
18729296
5650
LL
25
8.4
10.25
20.5
手の平部分/ニトリル、手の甲部分/ポリエステル
ブラック
ニトリルゴム
13
耐摩耗性
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください