曜日別特売

13Gニトリル背抜き ニトビート

13Gニトリル背抜き ニトビート - ユニワールド13Gニトリル背抜き ニトビート - ユニワールド13Gニトリル背抜き ニトビート - ユニワールド13Gニトリル背抜き ニトビート - ユニワールド13Gニトリル背抜き ニトビート - ユニワールド
(1件のレビュー)

手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。

用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1872947236401双S227.28.2516.5表/ニトリルゴム、裏/ポリエステルホワイトニトリルゴム13耐摩耗性1
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
1872948836401双M237.6918表/ニトリルゴム、裏/ポリエステルホワイトニトリルゴム13耐摩耗性1
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
1872949736401双L248-19.5表/ニトリルゴム、裏/ポリエステルホワイトニトリルゴム13-1
オープン
189
208(税込)
当日出荷
1872950636401双LL258.410.2520.5表/ニトリルゴム、裏/ポリエステルホワイトニトリルゴム13耐摩耗性1
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
187295153640-5P1パック(5双)S227.28.2516.5表/ニトリルゴム、裏/ポリエステルホワイトニトリルゴム13耐摩耗性5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
187295243640-5P1パック(5双)M237.6918表/ニトリルゴム、裏/ポリエステルホワイトニトリルゴム13耐摩耗性5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
187295333640-5P1パック(5双)L2489.7519.5表/ニトリルゴム、裏/ポリエステルホワイトニトリルゴム13耐摩耗性5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
187295423640-5P1パック(5双)LL258.410.2520.5表/ニトリルゴム、裏/ポリエステルホワイトニトリルゴム13耐摩耗性5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729497
2024-01-02
用途: 自動車整備
その他業種

ニトリルはフィット感や指先感覚、耐油性などの面で機械整備に最適☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする