曜日別特売

ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット

ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット - ユニワールドウレタン背抜き手袋 やわらかフィット - ユニワールドウレタン背抜き手袋 やわらかフィット - ユニワールド
(1件のレビュー)

素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。

用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業内容量1パック(10双)
注意
※熱い物には触れないでください。電気に対して絶縁性はありませんので、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187296121500-10PS227.58.517表/ポリウレタン、裏/ポリエステルホワイトポリウレタン13低発塵性10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
628242141500-10PM238918表/ポリウレタン、裏/ポリエステルホワイトポリウレタン13低発塵性10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
187296371500-10PL248.59.519表/ポリウレタン、裏/ポリエステルホワイトポリウレタン13低発塵性10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
628242231500-10PLL258.81020表/ポリウレタン、裏/ポリエステルホワイトポリウレタン13低発塵性10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
187296281500-10PM227.5-19.5表/ポリウレタン、裏/ポリエステルホワイト-13低発塵性10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
187296281500-10P628242141500-10P1500-10P ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット ユニワールド 62824214ウレタン背抜き手袋 やわらかフィットユニワールド1パック(10双)
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729628
2017-10-16
用途: 農作業
農・林・水産業

野菜の収穫や農作業において、手にフィットしているので、作業がしやすく、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする