WAKI(和気産業)
可変文字合わせ錠 3段
解錠番号を自由に設定できます。
用途
バッグやロッカーなどにご利用ください。
ロック
ダイヤル式
材質
本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/鉄
幅(mm)
22
全長(mm)
56.5
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
径(Φmm)
3(ツル部)
材質(ツル)
鉄
内容量
1個
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※雨のあたる場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18728185
IB-109
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
18728194
IB-110
シルバー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください