ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付)

ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付) - ハヤノ産業ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付) - ハヤノ産業ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付) - ハヤノ産業ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付) - ハヤノ産業

ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。
シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。

電源(V)100消費電力(W)2(本体のみ)最大積載量(kg)20最大電流(A)2電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
回転速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24203847CTTⅡ-4206.5Φ420×991回転40秒
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753893CTT-3002.6Φ300×6050秒で1回転
オープン
取扱い終了
18753902CTT-4002.6Φ400×6275秒で1回転
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

CTTⅡシリーズの特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする