グリーンレーザー GLZ-3

グリーンレーザー GLZ-3 - Y'sGOD
(2件のレビュー)

長寿命・安定照明を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現。
タテ&水平ライン照射で照射時間9時間を達成!
スタイリッシュデザイン&メタリックグリーンカラー
2電源方式を採用。
単3電池&ACアダプタを使用できます。
剛性を高め、振動・衝撃に強く、熱伝導を抑えた新設計ベースを採用。
360度微調節ネジ。クッションゴム脚採用。

仕様
ジンバル式
屋外・受光器対応
盗難・火災補償
1年間無償修理
光源(nm)
可視光半導体レーザー2.5mW以下/532(緑)
鉛直・地墨/650(赤色レーザー)
照射ライン水平ライン(110°照射)、たち線1本(正面縦)、地墨ポイント(赤)付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本、専用ACアダプタ使用温度範囲(℃)(作動)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池×3 ACアダプタ(電源供給)本体質量(kg)1.12直角精度-本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120(台座/120)×193自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54縦ライン精度(mm)(10m)±1水平ライン精度(mm)(10m)±1レーザー安全基準JISクラス 1Mライン幅(mm)(10m)約2色(本体)メタリックグリーン作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時)電池使用時間(時間)約9(全ライン照射)ライン出射角(°)垂直/120、水平/110
注意
※レーザー放射。ビームをのぞき込まないこと。クラス1Mレーザー製品。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18728212GLZ-31台本体のみ
90,000
取扱い終了
18728228GLZ-3-W1セット本体+受光器+三脚
121,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-23
用途: 内装工事にて使用
建設業・工事業

使用5回目ほどで、内部でネジがカラカラ・・・
そのネジが発光部分に挟まり、斜めを照射したまま使い物になりませんでした。
もう山真製鋸の物は買いません。3流メーカーです。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 18728228
2016-06-02
用途: 大工仕事時
田中屋根工業

一人で高さがとれるので購入しました
値段もかなり手頃だったのでとても助かりました

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする