長寿命・安定照明を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現。
4方向大鋸照射&水平ライン照射で、照射時間3時間を達成!
スタイリッシュデザイン&メタリックグリーンカラー
2電源方式を採用。
単3電池&ACアダプタを使用できます。
剛性を高め、振動・衝撃に強く、熱伝導を抑えた新設計ベースを採用。
360度微調節ネジ。クッションゴム脚採用。
照射ライン通り芯
水平ライン(110°照射)
たち線4本
大矩ライン
地墨ポイント(赤)
仕様ジンバル式
屋外・受光器対応
盗難・火災補償
1年間無償修理
光源(nm)可視光半導体レーザー2.5mW以下/532(緑)
鉛直・地墨/650(赤色レーザー)
付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池(テスト用)4本、専用ACアダプタ使用温度範囲(℃)(作動)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池×3 ACアダプタ(電源供給)本体質量(kg)1.16直角精度90°±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120(台座/120)×193自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54縦ライン精度(mm)(10m)±1水平ライン精度(mm)(10m)±1レーザー安全基準JISクラス 1Mライン幅(mm)(10m)約2色(本体)メタリックグリーン作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時)電池使用時間(時間)約3(全ライン照射)ライン出射角(°)垂直/120、水平/110