ルック
消臭・除菌
(1件のレビュー)
消臭・抗菌スプレー。穀物エキス配合。安全性が高く、優れた消臭・除菌・防カビ効果を発揮します。
用途
各種スポーツ用品、カバン、剣道防具、武道衣や、跳び箱・マットなどの体育用具に。
材質
プラ
色
青
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18728377
C-024
1本(50mL)
小
33×33×122
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
18728386
C-025
1本(500mL)
大
75×75×225
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください