ワイズ
お肌想いの泡立つ綿タオル
綿100%なのに泡立ちがいい
使用場所
浴室
材質
綿100%
種類
タオル
寸法(cm)
約33×90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18755686
-
ホワイト
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
18755695
-
ピンク
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください