曜日別特売

スリフト トイレケース ブラシ付き ナイロン

スリフト トイレケース ブラシ付き ナイロン - オーエ

持ち運べて清潔に使える。ブラシが底につかない清潔設計。ブラシが乾きやすい通気口付。汚れ落ちのよい研磨材入りブラシ。

使用場所トイレ材質ブラシ頭/ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入)、ケース/ポリプロピレン寸法(mm)約370×80×93ホワイト繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1875533637216
565
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする