オーエ
泡キュット ソフトスポンジ
キズつけにくいソフトスポンジ。穴あき構造だからみるみる泡立ち、すばやく水切り。スポンジ部分に抗菌剤を使用しています。
種類
スポンジたわし
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
寸法(mm)
約118×59×32
使用場所
キッチン
アズワン品番
64-1233-88
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18755354
-
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください