オーエ
カビ・湯あか取りスポンジ
不織布に付着させたアクリルチップの角が、汚れや汚れに付着したカビをかき落とす。白いスポンジは少量の洗剤でもすばやく豊かに泡立てます。黄色いスポンジは、通気性が良く水切れが早いので清潔に使えます。
使用場所
水まわり
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
寸法(mm)
約140×70×45
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18755458
67440
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください