重松製作所
呼吸連動形PAPRシンクロSy11
スイッチレスコードレス。
フィルタ交換インジケーター付き。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様
呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載
付属品
バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
トラスコ品番
773-7912
区分
PL1
質量(g)
340
タイプ
呼吸連動形
使用温度範囲(℃)
5~40
等級
B級
本体質量(g)
約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×130×125(突起物含まず)
公称稼動時間(時間)
6.5
材質(面体)
シリコーンゴム
アズワン品番
64-8898-96
適合フィルター
G2、V3
内容量
1個
注意
※フィルタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18731868
Sy11
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
呼吸連動形PAPR 「シンクロ」PR動画
参考になった