曜日別特売

日除けカバー 遮光タイプ #6732

日除けカバー 遮光タイプ #6732 - グローブマニア(川西工業)
(3件のレビュー)

ヘルメットや帽子に装着することで、顔周りや首元の日除けに効果抜群です。

サイズフリー材質【日除け部分】アルミ(蒸着タイプ)、【バンド部分】ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ヘルメットは含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18731904#6732
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18731904
2020-09-09
用途: 屋外での塗装、補修作業

安価ですが、適度に遮光し涼しいです。若干風も通り、以前使用していた水で濡らして使うものより軽くてよいです。何かしら後部の固定があるとよいのですが。この夏、ゴルフでも使ってみました。見かけはともかく、快適なラウンドでした。

対象商品 : 18731904
2016-06-01
用途: ヘルメット着用の野外作業(草刈等)

去年は青いメッシュの日除けを使いましたが、遮光タイプは日陰に入ったかの様な涼しさが有ります。
これは良いですよ。

対象商品 : 18731904
2018-08-24
用途: 屋外作業(公園の花壇清掃・除草)
農・林・水産業

小さくて遮光効果が得られなかった。他の賞品(長いものと)買い換えて使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする