デジタルアングルメーター 防塵/防水

デジタルアングルメーター 防塵/防水 - シンワ測定デジタルアングルメーター 防塵/防水 - シンワ測定デジタルアングルメーター 防塵/防水 - シンワ測定デジタルアングルメーター 防塵/防水 - シンワ測定デジタルアングルメーター 防塵/防水 - シンワ測定デジタルアングルメーター 防塵/防水 - シンワ測定
(1件のレビュー)

過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。

付属品ホルダーケース材質ABS樹脂、アルミ測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)280(電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.05°、0.1%、1mm/m本体寸法(mm)151×60×31精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°防塵防水性能IP65オートパワーオフ約5分内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1876850576825
17,830
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
1876851476826
18,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
5581067676825(校正証明:一般)
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581068576826(校正証明:一般)
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

シンワ測定 デジタルアングルメーター 防塵/防水
この動画は、5が参考にしています。
【シンワ測定】デジタルアングルメーター Ⅱ 校正方法
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768505
2019-02-19
用途: 精密機械メンテナンス時
ものづくり工房しんじらう

100分の5レベルで
測る事が出来て
校正も、自分で出来るし。
使いやすいサイズです。
精密な数字を出す時にとにかく役にたちます。
100分の1レベルで計測したかったのですが
工夫次第で、ほぼ同じレベルで
測る事ができてます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする