曜日別特売

エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型)

エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。

シリーズBEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式埋め込み深さ(mm)823内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18737662BEX-76M-C76.3×6907.5化粧ベース152、シェル9576.3(t1.5)
62,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737678BEX-76M-E76.3×6907化粧ベース152、シェル9576.3(t1.5)
52,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737705BEX-76M-C-S76.3×6909化粧ベース152、シェル9576.3(t1.5)
97,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737714BEX-76M-E-S76.3×6908.5化粧ベース152、シェル9576.3(t1.5)
92,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737687BEX-114M-C114.3×69013.5化粧ベース222、シェル139.8114.3(t2)
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737696BEX-114M-E114.3×69013化粧ベース222、シェル139.8114.3(t2)
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737723BEX-114M-C-S114.3×69017化粧ベース222、シェル139.8114.3(t2)
128,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737732BEX-114M-E-S114.3×69016.5化粧ベース222、シェル139.8114.3(t2)
120,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする