エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型)

エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型) - UNION(ユニオン)

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。

シリーズBEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式埋め込み深さ(mm)823内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18737748BEX-76M-T76.3×6907化粧ベース152、シェル9576.3(t1.5)
49,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737766BEX-76M-T-S76.3×6908.5化粧ベース152、シェル9576.3(t1.5)
84,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737757BEX-114M-T114.3×69013化粧ベース222、シェル139.8114.3(t2)
83,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18737775BEX-114M-T-S114.3×69016.5化粧ベース222、シェル139.8114.3(t2)
113,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする