曜日別特売

エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ

エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ - UNION(ユニオン)
(3件のレビュー)
シリーズNEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアライン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
タイプ
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18738082NEX-48K-T48.6×7002化粧ベース110固定式252
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738098NEX-60K-T60.5×7002.5化粧ベース125固定式252
33,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738107NEX-76K-T76.3×7003化粧ベース140固定式252
37,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738134NEX-48D-T48.6×7002化粧ベース110、シェル径65脱着式250
30,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738143NEX-60D-T60.5×7002.5化粧ベース125、シェル径76.3脱着式250
39,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738152NEX-76D-T76.3×7004.5化粧ベース140、シェル径95脱着式250
46,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738186NEX-48M-T48.6×7003.5化粧ベース110、シェル径65埋没式811.5
26,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738195NEX-60M-T60.5×7004.5化粧ベース125、シェル径76.3埋没式811.5
37,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738204NEX-76M-T76.3×7006.5化粧ベース140、シェル径95埋没式811.5
44,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738396NEX-76M-T-S76.3×7008化粧ベース140、シェル径95埋没式811.5
69,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738222NEX-114M-T114.3×70012.5化粧ベース210、シェル径139.8埋没式813
68,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18738116NEX-101K-T101.6×7005化粧ベース200固定式252
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738125NEX-114K-T114.3×7006化粧ベース210固定式252
56,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738168NEX-101D-T101.6×7007化粧ベース200、シェル径127脱着式250
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738177NEX-114D-T114.3×7008化粧ベース210、シェル径139.8脱着式250
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738213NEX-101M-T101.6×70011.5化粧ベース200、シェル径127埋没式813
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738405NEX-60M-T-S60.5×7005.5化粧ベース125、シェル径76.3埋没式811.5
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738414NEX-101M-T-S101.6×70014化粧ベース200、シェル径127埋没式813
88,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18738423NEX-114M-T-S114.3×70016化粧ベース210、シェル径139.8埋没式813
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18738222NEX-114M-T06671957-画像準備中エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ用交換ポール NEX-114M-T用交換ポールUNION(ユニオン)1本
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 故障した部品の交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

車がぶつかって破損したポールの交換用に注文しました。台座の埋込部分はモルタル施工が必要になり、ちょっと苦労しました。

対象商品 : 18738204
2021-08-31
用途: 店舗敷地用ポール破損のためリペア用に
自動車・二輪車・自転車関連業

径、長さを測りオーダーしましたがメーカーの仕様変更なのかスリープ部にプラスチック部品が固定されていました。強度が必要な為どうしても取り外せずポール部のみ入れ替えて使用しました。それ以外は問題ありません。

対象商品 : 18738204
2018-02-08
用途: 車止め取替え時
建設業・工事業

思ったより早く商品が届きました。
これからも、注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする