曜日別特売

トートバック

トートバック - ホーザントートバック - ホーザントートバック - ホーザントートバック - ホーザントートバック - ホーザントートバック - ホーザントートバック - ホーザン
(9件のレビュー)

ものが出し入れしやすい大きな開口部で、荷物をまとめて持ち運べます。
B4ファイルも収まる余裕の収納力。
小物や鍵を分けて収納できるインナーポケット。
手持ち・肩掛けどちらにも対応。
柔らかく手触りの良いナイロン製ベルトを採用し、肩掛け時の衣服との擦れも低減します。
ジッパーでバッグの口を閉じられます。
底板・底鋲付で自立します。
バッグ両側にサイドポケット付で、ペットボトルなども収まります。

質量(g)650内容積(L)19外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)180内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×170×295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734625B-722
4,650
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18734625
2022-09-22
用途: 建築現場に打合せに行くとき
三協立山株式会社製造業

図面や仕事に必要な工具を入れるにに丁度良い大きさです。

1が参考にしています
対象商品 : 18734625
2022-04-08
用途: 仕事用

概ね満足。
HOZANのトートバッグなんてあるんだ、なにこれ欲しい!と衝動買いしました。
縦型でA4のファイルが入り底鋲付きのバッグという時点でこれ以外の選択肢がほとんどない。
やや残念なのがほんのもう1回り(幅と高さ+3cmぐらい?厚さはそのままで)ほど大きければ開口部のファスナーも閉めれるしサイドポケットにペットボトルにも入るのになという点。
現状中にA4ファイル詰め込んだらサイドポケットにはペットボトルは入らなくなる、
どういう設計なんですかね。
もうワンサイズ大きいモデルは大きすぎて話にならなく、そもそもA4オーバーサイズの横型なのでそれだったら他に代用品はいくらでもありますね。
丈夫っぽいので工具を雑に入れても大丈夫そうです。

2が参考にしています
対象商品 : 18734625
2022-06-11
用途: 現場での資料の持ち運び
医療・福祉・介護関連業

チャックが中途半端。全開できたら、さらに良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 18734625
2021-10-11
用途: 銀行や買い物等、お使い
不動産業

肩から掛けられ、とても軽く使いやすいです。幅もありイメージしていたより入ります。

対象商品 : 18734625
2019-12-07
用途: 測定器および作業小物、コード類の収納
細川電気管理事務所

測定器に付いてきた袋では、作業を便利にするためのコードや工具、小物類の収納が足りず、大きめで丈夫、汚れが目立たないものとして購入した。
バッグは丈夫で現場使用でも安心、内側のポケットも小物収納に役立っている。
ただし、チャックの持ち手(金属の!の形)の輪の部分が壊れ、ジッパーから外れてしまった。その点がマイナス。

1が参考にしています
対象商品 : 18734625
2019-07-25
用途: 介護施設での持ち運び
医療・福祉・介護関連業

仕事ですぐ出せるよういれておくには、ちょうどいい大きさです

1が参考にしています
対象商品 : 18734625
2018-09-17
用途: PCやOA用品の持ち運び

丈夫で軽量なので購入して良かった。持ち手がもう少し長ければ肩掛けでも利用できそう。

対象商品 : 18734625
2018-04-11
用途: 現場作業時
サービス業

良い点→大容量で工具、ファイルなどが入ります。底鋲が付いているので地面に直接おけるのが便利です。
悪い点→悪いというほどでもないのですが、ジッパーの位置が中途半端ですべてしめても両サイドは隙間があります。また、ショルダーベルトなどが付いていたら尚便利だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする