工具セット

工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン

キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。
機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。
収納スペースに余裕を持たせました。
工具以外の持ち物もまとめて収納できます。
工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。

用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様100Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入内容積(L)21入組点数37内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734634S-201
54,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする