曜日別特売

工具セット

工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン

使い勝手の良いトートバッグの工具セット。
工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。
簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。

用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734652S-372
31,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする