曜日別特売

超硬グレートホルソー HCG

超硬グレートホルソー HCG - ニコテック

ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。

用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768618HCG-20
7,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768627HCG-21
7,740
5,298
5,828(税込)
当日出荷
18768636HCG-22
7,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768654HCG-24
7,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768663HCG-25
7,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768688HCG-27
7,740
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
18768697HCG-28
7,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768706HCG-29
8,820
5,988
6,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768715HCG-30
8,820
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768724HCG-31
8,820
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768733HCG-32
8,820
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768742HCG-33
8,820
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768758HCG-34
9,940
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768767HCG-35
9,940
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768776HCG-36
9,940
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768785HCG-37
9,940
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768794HCG-38
9,940
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768645HCG-23
7,000
取扱い終了
18768672HCG-26
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする