マイコール
スマジオ 本体受信機(消去機付)
低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム
『スマジオ』の登場です。
用途
飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)
688
色
ブラック
電源
専用DC12Vアダプター
表示方式
FND
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×40×150(アンテナ部含まず)
音量
10段階
ディスプレイ
3窓2桁
ボタン数
6個
受信方式
ASK
音色
20
送受信周波数(MHz)
315、429
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18744048
SCM-1230P
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください