マイコール
スマジオ 送信機
防滴で丈夫なラバー素材を使用。
コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途
飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
モニタ
LED点灯
寸法(mm)
17(H)×60-70
質量(kg)
37.3
電源(V)/電流(A)
12/23
アンテナ
内蔵
送信周波数(GHz)
315
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18744066
SB-100
ブラック
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
18744075
SB-100
ホワイト
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください