関西化工
浄化槽用プレハブジョイント付エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18740444
KJ-023-040
40A
48.7
57
73
90
82
55
65.5
55
33
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
18740453
KJ-023-050
50A
60
70
94
114
96
66
80
68
38
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
18740435
KJ-023-030
30A
38.6
46
73
73.5
65
44
50
44
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材