曜日別特売

浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ

浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ - 関西化工
種類塩ビ・樹脂管用継手形状三方エルボ型式25A/40A仕様盲なし材質PVC呼び径(A)20/40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18740636KJ-009-040
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする