曜日別特売

エアリーハイブリッドマットレス

エアリーハイブリッドマットレス - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス - アイリスオーヤマ

ベッドはもちろん、床に1枚でもお使いいただけるボリュームタイプのマットレスです。エアロキューブとウレタンフォームの2層構造で、硬さを選べるリバーシブルタイプです。エアロキューブの反発力とウレタンフォームの柔かさを併せ持ち、しっかりとした寝心地を楽しめます。ウレタンフォームは通気性の良い無膜ウレタン「ムマック」を使用しているので、ウレタンフォームも洗うことが可能です。コンパクトに収納できる3つ折りタイプです。

付属品中袋3枚材質[中袋]ポリエステル100%目付(g/m2)表生地:100、裏生地:180硬さ(N)75(ふつう)材質(中材)上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18740977HB90-S950×1980×90
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18740986HB90-SD1150×1980×90
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※中身18740995HB90-D1350×1980×90
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする