アイリスオーヤマ
エアリークッション
オフィスやドライブなど長時間お使いいただく場面に適したクッションです。約5cmのエアロキューブをメッシュ生地で包み込み、腰などへの負担やムレを軽減します。
付属品
中袋1枚
材質
[側生地]ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル綿100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
目付(g/m
2
)
200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×430×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18741275
CAR-4343
ホワイト
430×430×55
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください