エアリーロングクッション

エアリーロングクッション - アイリスオーヤマ

ごろ寝やお昼寝の時などにお使いいただけるロングタイプのクッションです。約5cmのエアロキューブを表はメッシュ生地、裏はスウェード調生地で包みこんでいます。腰などへの負担が軽減され疲れにくいです。裏面がスウェード調生地のため、床の上で滑りにくくなっています。

付属品中袋1枚材質[側生地・中袋]ポリエステル100%、[詰めもの]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)目付(g/m2)表生地:180、裏生地:135寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×1200×50内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18741406CARL-6012
オープン
取扱い終了
18741415CARL-6012
オープン
取扱い終了
18741424CARL-6012
オープン
取扱い終了
18741433CARL-6012
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする