折りたたみソファベッド

折りたたみソファベッド - アイリスオーヤマ折りたたみソファベッド - アイリスオーヤマ折りたたみソファベッド - アイリスオーヤマ折りたたみソファベッド - アイリスオーヤマ折りたたみソファベッド - アイリスオーヤマ折りたたみソファベッド - アイリスオーヤマ

箱から出してすぐに使える組み立て不要のソファベッドです。ベッド時・ソファ時もそれぞれ14段階のリクライニング機能が付いています。指挟み等の事故を防止する安全設計です。ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使い頂けます。移動に便利なキャスター付きです。

種類折りたたみソファベッド機能14段階リクライニング、キャスター付材質側生地:ポリエステル、100%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、合板耐荷重(kg)90寸法(幅×奥行×高さ)(mm)975×2000×320内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18741485OTB-SFN
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする