曜日別特売

ベッドガード

ベッドガード - アイリスオーヤマベッドガード - アイリスオーヤマベッドガード - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

布団のずれ落ちや、落下を防ぐ助けとなります。市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます。差込部分は折りたためますので、不要な時は狭いスペースでも収納しておくことができます。

材質スチール、(粉体塗装)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×490×330内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18741643BDG-74
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18741643
2021-02-20
用途: ベッドで布団が落ちるのを防ぐために使用しています。
医療・福祉・介護関連業

組み立ての手間いらずで、簡単に設置できました。就寝中、掛け布団が落ちるのを防ぐためにしようしています。これで、布団がずれて寒い思いをしなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18741643
2021-02-13
用途: 羽毛ふとんがベットからずれ落ちない様に
その他業種

ベットのソファーが厚いためソファーの下に挟むと縦幅が短いため本来のずれ防止にならない
柵の高さがもう少し(20~30cm)高い商品のメニユーを追加してください

対象商品 : 18741643
2021-11-25
用途: 就寝時
医療・福祉・介護関連業

便利に使用しております。もう少し高さがあるといいんですが。

対象商品 : 18741643
2017-01-22
用途: パイプベッドに使用
農・林・水産業

布団などがずれ落ちないように使用するため購入したが、そのままの状態で使用すると自然にパイプ自体がずれ落ちる。2本のパイプを接続して幅を調整する取付金具があったが良い。当然その分の値段は高くなると思うが・・・ 今は取りあえずヒモで結んでパイプが落ちないようにして使用している。改善の余地あり!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする