曜日別特売

伸縮ベッドガード

伸縮ベッドガード - アイリスオーヤマ伸縮ベッドガード - アイリスオーヤマ伸縮ベッドガード - アイリスオーヤマ伸縮ベッドガード - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

布団のずれ落ちや、落下を防ぐ助けとなります。市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます。80.5cm~106cmまで伸縮可能なので、お好みのサイズに調節できます。

材質スチール、(粉体塗装)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)805~1060×490×330内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18741652BDG-8010
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18741652
2017-05-02
用途: ベッドに装着し使用する
その他業種

高さが33cmあるのですが、マットレスが17cmあるため厚い掛け布団の場合、布団の部分が約16cmになりずれてしまいます。もう少し高いか伸縮できればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18741652
2017-02-11
用途: かけ布団ずり落ち予防
その他業種

滑り安く、安定しないので、結束バンドで留めています。滑り止めがついていたらよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする