Peacock(尾崎製作所)
パイプゲージ
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。
測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.8以下
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
測定深さ(mm)
指示誤差
最小穴径(mm)
パイプ肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18740855
P-1
1台
0~10
10以下
±20μm
(パイプ)2.5
10以下
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18740864
P-2
1台
0~15
50以下
±22μm
(パイプ)5.1
15以下
¥
28,230
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
18740873
P-3
1台
0~15
50以下
±22μm
(パイプ)9
15以下
¥
47,590
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64972033
P-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
0~15
50以下
±22μm
(パイプ)5.1
15以下
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972049
P-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
0~15
50以下
±22μm
(パイプ)9
15以下
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972058
P-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
0~10
10以下
±20μm
(パイプ)2.5
10以下
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975698
P-2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
0~15
50以下
±22μm
(パイプ)5.1
15以下
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975707
P-3(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
0~15
50以下
±22μm
(パイプ)9
15以下
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975716
P-1(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
0~10
10以下
±20μm
(パイプ)2.5
10以下
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794374
P-1(英語版一般校正証明書付)
1セット
0~10
10以下
±20μm
(パイプ)2.5
10以下
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794390
P-2(英語版一般校正証明書付)
1セット
0~15
50以下
±22μm
(パイプ)5.1
15以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794399
P-3(英語版一般校正証明書付)
1セット
0~15
50以下
±22μm
(パイプ)9
15以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。