ニシチューブ NPR

ニシチューブ NPR - 西日本電線ニシチューブ NPR - 西日本電線ニシチューブ NPR - 西日本電線ニシチューブ NPR - 西日本電線ニシチューブ NPR - 西日本電線ニシチューブ NPR - 西日本電線ニシチューブ NPR - 西日本電線ニシチューブ NPR - 西日本電線

EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。

用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18756307NPR 4-2-1142
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
18756316NPR 6-3-1163
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
18756325NPR 8-4-1184
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
18756334NPR 10-5-11105
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
18756343NPR 15-7.5-11157.5
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
18756352NPR 20-10-112010
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18756368NPR 25-12.5-112512.5
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
18756377NPR 30-15-113015
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
18756386NPR 35-17.5-113517.5
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756395NPR 40-20-114020
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18756404NPR 10-5-22105
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
18756413NPR 15-7.5-22157.5
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
18756422NPR 20-10-222010
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
18756438NPR 25-12.5-222512.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756447NPR 30-15-223015
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
18756456NPR 35-17.5-223517.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
18756465NPR 40-20-224020
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
18756474NPR 50-25-225025
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18756483NPR 60-30-226030
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
18756492NPR 70-35-227035
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
18756508NPR 80-40-228040
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする