西日本電線
ニシチューブ NPA
ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
用途
電線結束、色識別
長さ(m)
1
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(35本)
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18756517
NPA 4-2-1
黒
4
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756526
NPA 4-2-1
赤
4
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756535
NPA 4-2-1
青
4
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756544
NPA 4-2-1
白
4
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
18756553
NPA 4-2-1
黄
4
2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756562
NPA 4-2-1
緑
4
2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756578
NPA 6-3-1
黒
6
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756587
NPA 6-3-1
赤
6
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756596
NPA 6-3-1
青
6
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756605
NPA 6-3-1
白
6
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756614
NPA 6-3-1
黄
6
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756623
NPA 6-3-1
緑
6
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756632
NPA 8-4-1
黒
8
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18756648
NPA 8-4-1
赤
8
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756657
NPA 8-4-1
青
8
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756666
NPA 8-4-1
白
8
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756675
NPA 8-4-1
黄
8
4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756684
NPA 8-4-1
緑
8
4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756693
NPA 10-5-1
黒
10
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756702
NPA 10-5-1
赤
10
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756718
NPA 10-5-1
青
10
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756727
NPA 10-5-1
白
10
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756736
NPA 10-5-1
黄
10
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756745
NPA 10-5-1
緑
10
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756754
NPA 15-7.5-1
黒
15
7.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756763
NPA 15-7.5-1
赤
15
7.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756772
NPA 15-7.5-1
青
15
7.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756788
NPA 15-7.5-1
白
15
7.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756797
NPA 15-7.5-1
黄
15
7.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756806
NPA 15-7.5-1
緑
15
7.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756815
NPA 20-10-1
黒
20
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756824
NPA 20-10-1
赤
20
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756833
NPA 20-10-1
青
20
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756842
NPA 20-10-1
白
20
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
18756858
NPA 20-10-1
黄
20
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756867
NPA 20-10-1
緑
20
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756876
NPA 25-12.5-1
黒
25
12.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756885
NPA 25-12.5-1
赤
25
12.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756894
NPA 25-12.5-1
青
25
12.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756903
NPA 25-12.5-1
白
25
12.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756912
NPA 25-12.5-1
黄
25
12.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
18756928
NPA 25-12.5-1
緑
25
12.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756937
NPA 30-15-1
黒
30
15
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756946
NPA 30-15-1
赤
30
15
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756955
NPA 30-15-1
青
30
15
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756964
NPA 30-15-1
白
30
15
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756973
NPA 30-15-1
黄
30
15
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756982
NPA 30-15-1
緑
30
15
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18756998
NPA 35-17.5-1
黒
35
17.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18757007
NPA 35-17.5-1
赤
35
17.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ