曜日別特売

オイルパンタグラフジャッキ

オイルパンタグラフジャッキ - 大橋産業(BAL)
(17件のレビュー)

油圧式でかるがるジャッキアップ。安心のオーバーロードバルブ付

最大荷重(t)1ストローク(mm)240質量(kg)6.6(ハンドル含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)384×130×140最高位(mm)380最低位(mm)140揚幅(mm)140から380内容量1台
注意
ジャッキアップポイントの形状が異なるお車が一部ございます。
No1376はボディーを挟み込むタイプのジャッキとなります。
使用不可のお車はジャッキアップポイントがブロック形状など特殊な形となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18745904No.1376
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18745904
2022-02-04
用途: タイヤ交換に買いました。
製造業

雪がよく降る土地柄また、いつ降るかわからない為、従来からタイヤ交換は自分で行なってます。
マイカーに付属のジャッキーに満足出来な買った為、今回購入しました。
使いやすいです。

対象商品 : 18745904
2021-08-13
用途: タイヤ交換時

フロアジャッキを購入しましたが、フロントメンバ無し、リアのジャッキあて部分では上げ切らず使い勝手が悪し。リサイクルに売りました。その点油圧パンタジャッキは最高ですね。
スタッドレスタイヤ交換はお手の物です。

対象商品 : 18745904
2022-01-27
用途: サーキットの車載用
secretbaseLOOP4自動車・二輪車・自転車関連業

まだ数回しか使用してないので、オイル漏れなどの不具合は出てませんが、耐久性を見ていきたいと思います。

対象商品 : 18745904
2020-03-09
用途: 車のタイヤ交換時。
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時に、ザッキアップが、すむうずにできて、とてもらくでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18745904
2018-10-13
用途: 建築工事
株式会社藤田工業

横向きに使用出来ないのが難点。一回のジャッキは伸び代があるので良い。

3が参考にしています
対象商品 : 18745904
2018-05-31
用途: タイヤ交換

使い方といえ使いやすいのですが、車のビート補強部分に挟む際には、ジャッキの爪が深いためフロントなどはフェンダーの留め具などの干渉に気をつけましょう。HONDA N-WGNのフロントは指定位置より半分後ろにセットしないとフェンダーの下側が浮き上がり驚くかと思います

2が参考にしています
対象商品 : 18745904
2018-06-06
用途: 車両メンテナンス時
建設業・工事業

パンタグラフ型のオイルジャッキーは珍しかったので、早速注文して使っております。大変使いやすく満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 18745904
2018-03-29
用途: タイヤ交換時ジャッキアップに使います。
MKマツヒラキカイ卸売・小売業

今まで車搭載用ジャッキを使用してましたがパンタグラフねじ式で大変でした。今回購入した油圧式ジャッキで楽に交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする