曜日別特売

ASAGI チークパッドセット

ASAGI チークパッドセット - OGK KABUTOASAGI チークパッドセット - OGK KABUTOASAGI チークパッドセット - OGK KABUTO
(5件のレビュー)

ASAGI 用補修パーツ、チークパッドセット。
XXL(12mm)
左右(1セット)

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18752387-XS(33mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18752396-S(29mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18752405-M(24mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18752414-L(20mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18752423-XL(16mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18752432-XXL(12mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18752414
2021-04-25
用途: ヘルメット内装の洗い替え

毎日使うヘルメットなので洗い替えとして交換、洗濯しながら使用することで乾くまで使えないということなく助かってます。

対象商品 : 18752405
2018-12-18
用途: サイズ調整
製造業

Sサイズでは少しきつかったのでチークパッドで調整しました。
5mm差ですがこれが効きます。

対象商品 : 18752414
2017-11-11
用途: ヘルメットメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

到着まで7日掛かりました。客は1日でも早く手に入れたいと思います。モノタロウ様のこれからの迅速丁寧な対応に期待を致します。辛口で申し訳ございません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 18752423
2017-07-20
用途: サイズの微調整
Hide-Out

豊富なサイズが入手できるので、サイズの微調整が簡単に行える。

対象商品 : 18752423
2017-04-30
用途: Lサイズできつかったので交換しました。

特に純正なので問題は有りません。モノタロウさんで販売してて助かりました。後は耐久性ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする