曜日別特売

FF-RⅢ インナーパッド

FF-RⅢ インナーパッド - OGK KABUTOFF-RⅢ インナーパッド - OGK KABUTOFF-RⅢ インナーパッド - OGK KABUTO
(3件のレビュー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18752852-S(22mm)
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18752868-M(18mm)
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18752877-L(15mm)
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18752886-XL(9mm)
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: ヘルメットのリペア
個人のお客様

経立った ヘルメットの内装を交換したところホールド性があがりました。

対象商品 : 18752877
2021-05-14
用途: Size Mのインナーパッドからの交換

頭に余裕が出来たので頬のパッドの押さえが弱まり、狙い通りインカムで喋りやすくなりました。

対象商品 : 18752877
2017-09-01
用途: ヘルメットのインナーが汚れたときに交換する。

もうすこし厚みや弾力性があったほうがよかったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする