曜日別特売

KAMUI インナーパッド

KAMUI インナーパッド - OGK KABUTOKAMUI インナーパッド - OGK KABUTOKAMUI インナーパッド - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

KAMUI用補修パーツ、インナーパッド。
L(12mm)

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18753184-XS(19mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753193-S(15mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753202-M(9mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753218-L(12mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753227-XL(9mm)
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18753202
2025-01-21
用途: ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

新しい内装は気持ちいいです。廃盤になる前にストックします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする