RT-33 インナーパッド

RT-33 インナーパッド - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

MY FIT SOLUTION
いろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!
各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。
標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。
チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。
肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。
取り外して洗うことが可能です。

内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18753367-XS(19mm)
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753376-S(15mm)
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18753385-M(9mm)
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753394-L(12mm)
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753403-XL(9mm)
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753412-SMALL(23mm)
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753428-BIG(6mm)
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18753403
2020-09-15
用途: 交換
医療・福祉・介護関連業

翌々日出荷となっていたのに、届くのに1週間以上かかってしまいました。それ以外は満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする