曜日別特売

RT-33 チークパッドセット

RT-33 チークパッドセット - OGK KABUTORT-33 チークパッドセット - OGK KABUTORT-33 チークパッドセット - OGK KABUTO
(2件のレビュー)

MY FIT SOLUTION
いろんな頭の形にフィットするスペシャルチークパッド!
標準にない SMALL サイズから BIG サイズまであり、幅広いフィッティングが可能。
インナーパッドには各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。
肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。
取り外して洗うことが可能です。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18753534-XS(33mm)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753543-S(29mm)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18753552-M(24mm)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18753568-L(26mm)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18753577-XL(20mm)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753586-SMALL(37mm)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
18753595-BIG(16mm)
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18753568
2020-08-18
用途: ヘルメットのメンテナンス
運輸・通信業

迅速に対応していただきました。
製品の割引率も一番でした。

対象商品 : 18753577
2020-09-15
用途: 交換
医療・福祉・介護関連業

商品にはまったく問題ありませんが、翌々日出荷の表示になっていたのに出荷が遅れたのが残念でした。 それ以外は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする