曜日別特売

充電ドリルドライバー

充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)
(17件のレビュー)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。
21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。
スイッチオフで駆動メカがロック。
手で最後の確認締めができます。
クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。

締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10内容量1台
注意
※品番:EZ7410Xシリーズは充電池・充電器が付属しておりません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18765294EZ7410XH1---ストレート時:全長276×全幅46630クラッチ固定カバー、ドライバービット#2(+)75mmグレー
24,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
18765328EZ7410XB1---ストレート時:全長276×全幅46630クラッチ固定カバー、ドライバービット#2(+)75mm
24,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
18765346EZ7410XR1---ストレート時:全長276×全幅46630クラッチ固定カバー、ドライバービット#2(+)75mm
24,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
18765285EZ7410LA2SH13.61.5実用:約15/フル:約35全長276×全幅46(ストレート時)480プラスチックケース、充電器(EZ0L21)、電池パックLAタイプ(EZ9L10)×2グレー
33,200
取扱い終了
代替品有
18765312EZ7410LA2SB13.61.5実用:約15/フル:約35全長276×全幅46(ストレート時)480プラスチックケース、充電器(EZ0L21)、電池パックLAタイプ(EZ9L10)×2
33,200
取扱い終了
代替品有
18765337EZ7410LA2SR13.61.5実用:約15/フル:約35全長276×全幅46(ストレート時)480プラスチックケース、充電器(EZ0L21)、電池パックLAタイプ(EZ9L10)×2
33,200
取扱い終了
代替品有
18765303EZ7410LA1JH13.61.5実用:約15/フル:約35ストレート時:全長276×全幅46630充電器(EZ0L21)、電池パックLAタイプ(EZ9L10)、クラッチ固定カバー、ドライバービット#2(+)75mmグレー
31,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18765285EZ7410LA2SH119405429EZ7410F03D-HEZ7410LA2SH1 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405429充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18765312EZ7410LA2SB119405411EZ7410F03D-BEZ7410LA2SB1 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405411充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18765337EZ7410LA2SR119405420EZ7410F03D-REZ7410LA2SR1 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405420充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18765303EZ7410LA1JH119405438EZ7410F03J-HEZ7410LA1JH1 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 19405438充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18765285
2023-03-05
用途: 機器の分解・組み立て時
製造業

通常の電動ドリルとスティックタイプを対象物や作業空間に合わせて使用。使い分けることで作業効率があがってよい。

対象商品 : 18765337
2021-12-15
用途: 組み立て
有限会社エーアイ工業

トルク調整が簡単また回転スピードど切り替え作業がはかどろ

1が参考にしています
対象商品 : 18765346
2019-11-05
用途: 制御機器組み立て用
株式会社モリタホールディングス

久しぶりに追加購入です。
新品はスムーズに回ることを再認識しました。
使いやすいので重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 18765285
2019-12-12
用途: タッピングビスの取り付け

締め付け力最小0.1~0.7N程度の電ドラを探していて、とりあえず購入!締め付け力も期待通りで満足しております。
使用感も良く次回も購入したいと思います。

対象商品 : 18765337
2019-10-09
用途: 完成品えの穴追加

狭いところだったがなんとかできた。電池の充電も早くいいです。
ほかにも活躍しそう。

対象商品 : 18765337
2019-03-26
用途: 石油ストーブのメンテナンス時

以前から、使用していましたが、同じものを探していましたが、見つかって助かっております。

対象商品 : 18765328
2019-01-19
用途: 制御盤の端子台の締付
有限会社ピー・テック

コンパクトで使い勝手が良い。作業が時間の短縮できる。

1が参考にしています
対象商品 : 18765285
2018-05-23
用途: 古い電化製品の修理

友人に勧められて初めてドリルドライバーを購入しました。他社製品や旧製品と
の比較は出来ませんが、しばらく使ってみた感想です。電動の能力が発揮出来る
場面では申し分無いと思いました。長いネジやトルク管理をしなければならない
時、特に長い木ネジで終始締め付けにトルクの要る場合等は非常に助かりまた。
電池の充電時間が短いのもありがたいです。余分に購入しましたが不要でした。
少し気になったのはクラッチ機構は精神的にも非常に良いのですがバネワッシャ
ーが入っている等のネジの止りが柔らかい場合には作用しない時がありました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする