曜日別特売
モノタロウ

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ - モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプ - モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプ - モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプ - モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプ - モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプ - モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプ - モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプ - モノタロウ
(35件のレビュー)

仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。

用途仮設足場・住宅施工等に全長(mm)180シノの有無あり材質炭素鋼質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1979746217×1917×19
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1979747817×2117×21
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1979748719×2119×21
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 腰工具に常備
建設業・工事業

単管等のクランプのネジは大抵17mm。
インパクトを持ち出すまでもない個数の時には腰工具のラチェットが便利。
墜落防止を取り付ける穴も開いている。
肝心のラチェット(回転)部にはガタが多く、このあたりの精度の低さが今後の作業にどう影響してくるかが気になるが、とりあえずグリスを入れて様子見。

2024-11-28
用途: 単管パイプの繋ぎ作業に
建設業・工事業

単管パイプのクランプ結合の際に使用してます。
価格が安いのに程度も良いので重宝してます。
また購入しようと思います。

対象商品 : 19797478
2024-07-30
用途: 工事用看板の設置時(杭を打って看板と針金で固定)

「シノ」の使用をメインで購入しました。
重量物を太めの番線で結ぶのは、ショートなのでやりづらいと思います(実際やっていない)。
地面とさほど距離がない部分で使うのには適していると思います。

対象商品 : 19797478
2024-08-23
用途: 足場組立
建設業・工事業

小さくて軽い!小さくて軽い!小さくて軽い!小さくて軽い!

2024-09-24
用途: 型枠の組み立て、メンテナンス等

柄が短めなので荷重を強力にかける必要がなければこちらで十分かと思います

対象商品 : 19797462
2024-09-09
用途: バックホーのツース交換
製造業

想像していたより短かった。が、値段を考えると納得しています。

対象商品 : 19797462
2024-01-15
用途: 単管金具締め付けに使用
農・林・水産業

ショートタイプを購入しましたが、携行に邪魔になりません。

対象商品 : 19797462
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする