ステンレスボトル TUFF

ステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービン
(1件のレビュー)

いろんな場面で使いやすい、コップつきタイプ
「内面フッ素コート」+「本体丸洗いOK」お手入れしやすく、いつでも清潔キープ!
保温・保冷力が高い!
清潔「Ag+ 抗菌加工コップ」
氷が入れやすい!「広口約4cm」

エコマーク認定認定商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768033SV-GR35ステンレス0.3541以上(24時間)、71以上(6時間)9以下(6時間)約0.2370×70×180
5,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18768042SV-GR35ブルー0.3541以上(24時間)、71以上(6時間)9以下(6時間)約0.2370×70×180
5,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
18768058SV-GR50ステンレス0.548以上(24時間)、76以上(6時間)8以下(6時間)約0.2770×70×225
5,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
18768067SV-GR50ブルー0.548以上(24時間)、76以上(6時間)8以下(6時間)約0.2770×70×225
5,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768058
2018-07-10
用途: 実験用
教育・研究機関

用途外ですが、液体窒素を入れて使っています。問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする