高田商事
桜新メリヤスクリーンウエス縫い合せ1kg
綿100%の白メリヤスウエスで、スッテチが無い縫い合せタイプ。
ソフトな風合いで吸水性も優れています。
サイズは約40×40cmで塗料・水・油などの拭取りに最適です。
色
白
種別
新品
材質
綿100%
区分
新品
寸法(cm)
約40×40
処理方法
パック包装・漂白洗浄
生地の種類
メリヤス
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768085
#135
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください