桜 新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg

桜 新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg - 高田商事桜 新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg - 高田商事桜 新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg - 高田商事桜 新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg - 高田商事
(1件のレビュー)

綿100%のカラーメリヤスウエスで、縫い目が無い1枚タイプ。
ソフトな風合いで吸水性も優れています。
サイズは約40×45cmで塗料・水・油などの拭取りに最適です。

アソート種別新品材質綿100%区分新品寸法(cm)約40×45処理方法パック包装生地の種類メリヤス内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768103#165
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768103
2016-12-05
用途: 機械メンテナンス

縫い合わせではないが、形が不揃い。また、Tシャツの端切れらしく色が濃すぎてウエスの汚れ具合が確認しずらい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。画像の追加掲載等を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする