曜日別特売

国産軍手エクサーゴールド1kg

国産軍手エクサーゴールド1kg - 高田商事国産軍手エクサーゴールド1kg - 高田商事国産軍手エクサーゴールド1kg - 高田商事国産軍手エクサーゴールド1kg - 高田商事国産軍手エクサーゴールド1kg - 高田商事
(13件のレビュー)

綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手でボリューム性抜群。
編目をを細かく厚地に編み上げてますが、ゆったり、しなやかで手にフィットし、作業性良好。
リング糸で火に強く、床革手の代わりにも使えます。

材質綿100%サラシ質量(g)1000入数(双)12機能耐熱全長(cm)約23糸本数(本)12本編み中指長(cm)約7.5手のひらまわり(cm)約21.0生産国日本手の平幅(cm)約10.5内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768137No.5507フリー1000
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768137
2025-07-02
用途: 組立作業、溶接
株式会社エヌスポーツ製造業

今回の物は、名前は一緒でも中身は全然別の商品です。折り目が荒くすぐに破れます。次回からはかいませんね。せっかく気に行っていたのですが。

対象商品 : 18768137
2021-10-07
用途: 作業時
ホクシン工業株式会社

いつも購入しています。色々試しましたがコスパ的にこれがモノタロウで買える綿100%軍手で一番だと思います。でも手の小さい人には大きいかも?!

1が参考にしています
2024-09-19
用途: 作業用

いつも購入しているんですが、今回のは子供用っていうぐらい小さいです。手が大きめの自分にはかなりキツイです。他人から「小さい」って言われるぐらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18768137
2020-12-19
用途: 溶接作業
製造業

今までいろいろな軍手を使用してきましたがこの軍手が一番良いです。

対象商品 : 18768137
2020-04-18
用途: ガス溶接等に使用
製造業

化学繊維が入っている軍手だと炎の熱で解けたりして、手が火傷した事が有りました。100%綿だと溶けたりしないので安心して使用できます。

対象商品 : 18768137
2020-10-03
用途: 軽天
建設業・工事業

以前の物より作りが雑になったような・・・
すぐに穴空きます。国産なのか?

対象商品 : 18768137
2019-06-18
用途: シェルの成形作業(あつあつのシェル芯を取り出しています)

値段は、ちょうどいい。欲を言えば エクサー軍手の耐熱度を モノタロウで以前販売していたアラミド手袋くらいまで上げて欲しい。
エクサーゴールド1.5kgは、販売しないでしょうか?
マグロ船の作業者が使用するくらいの軍手を 探しております。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 18768137
2017-03-09
用途: 溶接
製造業

強度、もち、共にさすが値段だけの事はある。
しかし高い
もう少し使用してみてから再購入は考えようと思うが、これに匹敵する物はないかもしれない

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする