Artecブロック バケツ

Artecブロック バケツ - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック バケツ - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック バケツ - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック バケツ - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック バケツ - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック バケツ - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック バケツ - アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック バケツ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)
材質ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙適合年齢(歳)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879117676539ブロック 基本四角:W20×H20×D20
ハーフA:W20×H20×D10
三角A:W20×H20×D20
丸:Φ20
回転軸:W20×H20×D6
タイヤ:Φ36
作例集:297×420(A3)
基本四角(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各8、ハーフA(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、三角A(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、丸×4、回転軸×4、タイヤ×4
オープン
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
1879119476537ブロック 基本四角:W20×H20×D20
ハーフA:W20×H20×D10
ハーフB:W20×H20×D10
三角A:W20×H20×D20
丸:Φ20
回転軸:W20×H20×D6
タイヤ:Φ36
作例集:297×420(A3)
基本四角(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各16、ハーフA(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、ハーフB(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、三角A(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各2、丸×4、回転軸×8、タイヤ×8
オープン
5,500
6,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
1879120376536ブロック 基本四角:W20×H20×D20
ハーフA:W20×H20×D10
ハーフB:W20×H20×D10
三角A:W20×H20×D20
丸:Φ20
回転軸:W20×H20×D6
タイヤ:Φ36
作例集:297×420(A3)
基本四角(赤、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、薄グレー、茶、白、黒)×各16、ハーフA(赤、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、薄グレー、茶、白、黒)×各1、ハーフB(赤、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、薄グレー、茶、白、黒)×各1、三角A(赤、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、薄グレー、茶、白、黒)×各2、丸×4 、回転軸×8、タイヤ×8
オープン
5,500
6,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アーテックブロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791176
2019-04-05
用途: 子供の教材
有限会社オートショップY's

子供たちが、とても気に入って使っています。
いろいろな物をそうぞうしながら、オリジナルで
作ったり楽しんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする